Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7001 CEGB/P4A

  • ERIKS:13200874
  • Hersteller:S7001 CEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau