CHF 559.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S719..ACD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.374 kg |