SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 729 CDGB/P4A

  • ERIKS:13199401
  • Hersteller:729 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau