SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7224 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174533
  • Hersteller:7224 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'574.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'864.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
10.62 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7224-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12626104
  • Manufacturer:038571048-0000

CHF 3'891.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'206.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026