SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7222 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174529
  • Hersteller:7222 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'978.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'220.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
9.06 kg