CHF 2'892.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'126.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 76 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 9.06 kg |
CHF 3'132.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'386.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026