SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7221 ACDGA/P4A

  • ERIKS:13199387
  • Hersteller:7221 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'226.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'326.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau