SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174521
  • Hersteller:7220 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'252.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'434.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
6.37 kg