SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759702
  • Hersteller:7220 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'066.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'153.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
3.19 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626081
  • Manufacturer:019157339-0000

CHF 1'184.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'280.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026