CHF 927.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'002.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 2.642 kg |
CHF 1'042.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'127.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026