SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7219 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174510
  • Hersteller:7219 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 927.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'002.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.642 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7219-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626066
  • Manufacturer:019157290-0000

CHF 1'042.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'127.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026