SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174503
  • Hersteller:7218 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'703.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'841.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
4.43 kg