SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174497
  • Hersteller:7217 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'520.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'643.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
3.648 kg