SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7216 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002924
  • Hersteller:7216 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 662.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.457 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7216-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626020
  • Manufacturer:019157134-0000

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026