CHF 643.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.457 kg |
CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026