CHF 1'318.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'424.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 2.915 kg |
CHF 1'484.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'604.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026