SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7215 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759670
  • Hersteller:7215 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.17 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7215-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11799050
  • Manufacturer:0191570450000

CHF 652.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026