CHF 591.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.17 kg |
CHF 670.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 724.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026