CHF 574.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.17 kg |
CHF 652.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 705.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026