CHF 1'176.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'272.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 2.34 kg |
CHF 1'367.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'478.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026