CHF 512.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.091 kg |
CHF 610.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026