SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7214 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174486
  • Hersteller:7214 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'082.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'170.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.182 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7214-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625997
  • Manufacturer:019156987-0000

CHF 1'320.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'427.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026