SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7213 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759646
  • Hersteller:7213 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.977 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625982
  • Manufacturer:019156847-0000

CHF 543.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026