CHF 471.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.977 kg |
CHF 561.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 606.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026