SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7213 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759638
  • Hersteller:7213 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.977 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833380
  • Manufacturer:191569010000

CHF 543.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026