SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7213 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174480
  • Hersteller:7213 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 938.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'014.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.95 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:11833379
  • Manufacturer:191568630000

CHF 1'142.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'235.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026