SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002901
  • Hersteller:7212 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.797 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7212-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625969
  • Manufacturer:019156731-0000

CHF 492.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026