CHF 408.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.797 kg |
CHF 478.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026