CHF 420.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.797 kg |
CHF 492.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026