SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174477
  • Hersteller:7212 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 862.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 932.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.593 kg