SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:23759635
  • Hersteller:7212 ACD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 837.73/ Paarexkl. MwSt

CHF 905.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung