SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759624
  • Hersteller:7211 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.603 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7211-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833377
  • Manufacturer:167276730000

CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026