SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614842
  • Hersteller:7211 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 808.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
1.206 kg