SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174473
  • Hersteller:7211 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 770.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.206 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7211-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625957
  • Manufacturer:038096196-0000

CHF 916.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 990.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026