CHF 770.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 832.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O-Anordnung |
Gewicht | 1.206 kg |