SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002892
  • Hersteller:7210 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.454 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833375
  • Manufacturer:191565610000

CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026