CHF 700.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 757.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O-Anordnung |
Gewicht | 0.908 kg |