SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174469
  • Hersteller:7210 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.908 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625939
  • Manufacturer:038075032-0000

CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026