CHF 310.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.432 kg |
CHF 362.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026