Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7209 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174466
  • Hersteller:7209 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.864 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7209-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625914
  • Manufacturer:019156405-0000

CHF 740.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026