SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7209 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759595
  • Hersteller:7209 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.432 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7209-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625929
  • Manufacturer:019156480-0000

CHF 362.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026