SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7209 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759594
  • Hersteller:7209 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.432 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7209-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625927
  • Manufacturer:019156472-0000

CHF 352.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026