CHF 636.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.846 kg |