SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7208 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759592
  • Hersteller:7208 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.367 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625900
  • Manufacturer:038061694-0000

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026