SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7208 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759591
  • Hersteller:7208 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.367 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833372
  • Manufacturer:191563400000

CHF 320.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026