SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7208 CD/P4ADFA

  • ERIKS:23759590
  • Hersteller:7208 CD/P4ADFA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 590.06/ Paarexkl. MwSt

CHF 637.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein