SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759578
  • Hersteller:7207 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.282 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625884
  • Manufacturer:019156235-0000

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026