SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174459
  • Hersteller:7207 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.564 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625879
  • Manufacturer:019156200-0000

CHF 561.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026