SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 CD/P4ADBA

  • ERIKS:24002878
  • Hersteller:7207 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.564 kg