CHF 526.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.564 kg |
CHF 576.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026